Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476407
Cod. Produttore
16476407
Cod. EAN
8012952137743

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 37W CLD-E GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 963 HP rappresenta una soluzione illuminotecnica avanzata e versatile, caratterizzata da un design moderno che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata durabilità e protezione con grado IP66, ideale per ambienti con presenza di polvere e umidità. L’ottica in acciaio zincato bianco preverniciato assicura robustezza e stabilità, mentre il diffusore in policarbonato autoestinguente V2 con righe interne ottimizza il controllo luminoso e facilita la pulizia per mantenere massima efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED da 37 W offre un flusso luminoso di 5880 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 159 lm/W, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox, connettore rapido e viti di sicurezza in acciaio inox, ed è progettato per montaggio a soffitto, con alimentazione AC 220-240 V e classe di isolamento I. La plafoniera è inoltre predisposta per emergenza con batteria integrata per 1 ora di autonomia. Conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C, è indicata per installazioni in ambienti industriali e alimentari, rispettando i requisiti HACCP. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e i materiali di alta qualità del prodotto, evidenziando la sua affidabilità, efficienza energetica e sicurezza, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 963 37W 5880lm IP66 Industriale Alimentare