Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476422
Cod. Produttore
16476422
Cod. EAN
8012952137736

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 34W CLD GRI FS
Il plafoniero LED Hydro 963 HP - FS rappresenta una soluzione illuminotecnica moderna e altamente performante, progettata per ambienti industriali e commerciali che richiedono robustezza e efficienza. Realizzato con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con un grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. L'ottica in acciaio zincato bianco con resina poliestere assicura una distribuzione luminosa ottimale, mentre il diffusore in policarbonato con striature interne migliora la diffusione della luce mantenendo un'alta efficienza luminosa. Questo apparecchio integra una sorgente luminosa LED da 34 W con temperatura colore di 4000 K, un indice di resa cromatica superiore a 80 e un flusso luminoso di 5528 lumen, garantendo una luce uniforme e con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,95, a conferma dell'elevata qualità elettrica. Il design prevede staffe di fissaggio in acciaio inox e chiusura a pressione con viti di sicurezza, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Questo prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con certificazione di sicurezza fotobiologica RG0 e un'etichetta energetica di classe C. È consigliato per installazioni a soffitto in ambienti con polvere sospesa o depositata, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a testimonianza della sua affidabilità. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance - FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 34W 4000K IP66 Grigio Industriale