Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476412
Cod. Produttore
16476412
Cod. EAN
8012952139211

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 96X61LM CLD CELL-D GRIGIO

Documentazione tecnica

L'apparecchio di illuminazione DS16476412 è una soluzione LED ad alte prestazioni, caratterizzata da un design moderno e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio stampato ad iniezione, infrangibile e con elevata resistenza meccanica grazie a nervature rinforzate. Il diffusore, anch'esso in policarbonato, presenta righe interne per un controllo ottimale della luce, è autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV e con finitura liscia per facilitare la pulizia, garantendo così la massima efficienza luminosa. La chiusura è a incastro con viti di sicurezza in acciaio inox. Il riflettore è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV. Le dimensioni sono di 1260 mm di lunghezza, 102 mm di larghezza e 120 mm di altezza. Il cablaggio utilizza un cavetto rigido con guaina in PVC resistente fino a 90°C. L'apparecchio è dotato di guarnizione di tenuta in materiale ecologico poliuretanico espanso antinvecchiamento e staffe di fissaggio in acciaio inox per installazione a plafone o sospensione. Il connettore è di tipo presa-spina con ancoraggio sicuro. La potenza assorbita è di 34 W, con un flusso luminoso di 5547 lumen a 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e EN60598-2-1, con grado di protezione IP66 e IK08, fattore di potenza superiore a 0,95 e mantenimento del flusso luminoso L80B20 per 80.000 ore di funzionamento. È classificato come gruppo esente da rischio fotobiologico e presenta un basso flicker. La temperatura di esercizio varia da -30°C a +40°C. Sono disponibili opzioni aggiuntive come sensore radar ON-OFF, cablaggio passante per fila continua, dimmerazione 1-10V e alimentazione di emergenza. L'apparecchio rispetta i requisiti delle normative HACCP per l'industria alimentare, garantendo compatibilità con sistemi di sanificazione. Descrizione del produttore: HYDRO 963 LED 34W CLD-D GRIGIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

Plafoniera LED 34W IP66 IK08 grigio per ambienti industriali