Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647640041
Cod. Produttore
1647640041
Cod. EAN
8012952137781

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 34W CLD-D-D GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 963 rappresenta una soluzione d'illuminazione industriale e tecnica caratterizzata da un design moderno e versatile, adatta per installazioni a soffitto. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e robustezza anche in ambienti difficili. L’ottica in acciaio galvanizzato bianco con resina poliestere e il diffusore in policarbonato con striature interne assicurano una distribuzione ottimale della luce con elevata efficienza luminosa di 173 lm/W e un flusso luminoso di 5880 lumen a 4000 K, con CRI superiore a 80 per una resa cromatica naturale. La plafoniera è dotata di alimentazione AC 220-240 V, interfaccia di controllo DALI e fattore di potenza superiore a 0.9, con possibilità di regolazione esterna. Il sistema LED garantisce una lunga durata (100000 ore, L90 B10) e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 la rende ideale per ambienti polverosi o con presenza di umidità, mentre la classe di isolamento è I. L'apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C, ed è consigliato non esporlo a vibrazioni intense o a luce solare diretta. Completa la dotazione una guarnizione ecologica in poliuretano espanso, staffe di fissaggio in acciaio inox e chiusure di sicurezza. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 963 34W IP66 industriale grigio