Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476307
Cod. Produttore
16476307
Cod. EAN
8012952144628

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 25W CLD-E GRIGIO
Il prodotto DS16476307, modello 963 - Hydro HP, è un apparecchio di illuminazione LED stagno caratterizzato da un design moderno e versatile, adatto a molteplici ambienti. Realizzato con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (grado IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce elevata durabilità e protezione (IP66) contro polvere e acqua. L'ottica è in acciaio galvanizzato verniciato bianco con resina poliestere, mentre il diffusore in policarbonato presenta striature interne per una diffusione luminosa ottimale e una superficie esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l'efficienza luminosa. Il sistema LED integrato offre una potenza di 25-28W con una temperatura di colore di 4000K, un indice di resa cromatica superiore a 80 e un flusso luminoso di circa 4250 lumen, con un'efficienza luminosa di 152 lm/W. Il prodotto è dotato di tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e sicura alla vista, con mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100000 ore. La classe di isolamento è I, con fattore di potenza superiore a 0,9 e tensione di alimentazione da 220 a 240 V AC a 50 Hz. L'illuminazione è adatta al montaggio a soffitto, con staffe in acciaio inox e connettore rapido per un'installazione semplice e sicura. È inoltre dotato di batteria di emergenza con autonomia di 1 ora e classificazione di sicurezza fotobiologica RG0. Il prodotto rispetta le normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C, ed è garantito per 5 anni. Consigliato per ambienti industriali e alimentari, è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e vibrazioni eccessive. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED stagno 25W 4000K IP66 grigio per ambienti industriali