Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476300
Cod. Produttore
16476300
Cod. EAN
8012952144604

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 25W CLD GRIGIO
L'armatura stagna a LED Hydro 963 è progettata con un design moderno e versatile, ideale per diverse ambientazioni. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, resistente e infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e rinforzato da nervature interne per garantire elevata robustezza meccanica. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, fissata con innesto rapido. Il diffusore, in policarbonato autoestinguente V2 con righe interne, assicura un controllo ottimale della luce e facilita la pulizia per mantenere l'efficienza luminosa. Questa plafoniera LED da 25W offre un flusso luminoso di 4250 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di un elevato grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, adatta per ambienti con polvere o umidità, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +40 °C. Il cablaggio è realizzato con cavo rigido 0,5 mmq e guaina in PVC resistente a 90 °C. L'installazione è prevista principalmente a soffitto, con staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone o sospensione, mentre la chiusura è garantita da viti di sicurezza in acciaio inox. L'apparecchio è conforme alle normative CE, ENEC e rispetta i requisiti HACCP per l'illuminazione nelle industrie alimentari. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. La durata del LED è stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La plafoniera è priva di sistema di emergenza integrato ma può essere equipaggiata con sensori e cablaggi aggiuntivi su richiesta. Queste caratteristiche rendono Hydro 963 LED una soluzione efficiente, durevole e adatta per applicazioni industriali e ambienti con esigenze di alta protezione e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 25W 4250lm IP66 IK10 soffitto industriale grigio