Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476207
Cod. Produttore
16476207
Cod. EAN
8012952144635

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 23W CLD-E GRIGIO
La plafoniera LED Hydro 963 rappresenta una soluzione di illuminazione stagna caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce alta durabilità e protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. L'ottica in acciaio galvanizzato verniciato bianco assicura un'illuminazione uniforme e controllata, mentre il diffusore in policarbonato con scanalature interne massimizza l'efficacia luminosa e facilita la pulizia. Dotata di una sorgente luminosa LED da 23W con temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 3460 lumen con elevata efficienza (150 lm/W) e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è predisposta per il montaggio a soffitto, con dispositivi di fissaggio in acciaio inox e guarnizioni anti-invecchiamento. È inoltre equipaggiata con batteria per emergenza con autonomia di 1 ora, conforme alle normative CE e ENEC, e garantita 5 anni. Ideale per installazioni in ambienti con polveri sospese o depositate, rispetta i requisiti di sicurezza fotobiologica RG0 e le direttive HACCP per l’industria alimentare. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

23 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 23W 4000K IP66 IK10 per ambienti industriali