Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16476200
Cod. Produttore
16476200
Cod. EAN
8012952144611

Informazioni di prodotto

HYDRO 963 LED 20W CLD GRIGIO
Il DS16476200 è un apparecchio di illuminazione LED impermeabile della serie Hydro HP, caratterizzato da un design moderno e versatile, adatto a molteplici ambienti industriali e commerciali. Realizzato con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con un grado di protezione IP66. Il diffusore in policarbonato con striature interne assicura una distribuzione uniforme della luce, mentre l’ottica in acciaio galvanizzato bianco contribuisce alla robustezza del prodotto. Il dispositivo integra una sorgente luminosa LED da 20W con una temperatura di colore di 4000 K e un’efficienza luminosa elevata di 173 lm/W, offrendo un flusso luminoso di 3460 lumen e una resa cromatica superiore a CRI 80. La tecnologia Low Flicker garantisce una luce uniforme e confortevole, ideale per ambienti di lavoro. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto, con fissaggi in acciaio inox e connettori rapidi per un’installazione semplice e sicura. È conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione di autoestinguenza V2. La temperatura di esercizio varia da -30 °C a +40 °C, rendendolo adatto a diverse condizioni climatiche. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a testimonianza della qualità e dell’affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Hydro LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

20 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 20W IP66 IK10 soffitto industriale grigio