Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647410783
Cod. Produttore
1647410783
Cod. EAN
8012952136760

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL-E GRI 6500K
Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile DS1647410783 presenta un corpo di colore grigio, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura con una potenza di 54W. Questo prodotto elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di alta qualità, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico e una lunga durata, rendendo questa lampada una soluzione versatile e sostenibile per diversi ambienti.

adatto per numero di corpi luminosi

130

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 54W Cld Cell-E Gri 65