Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474107
Cod. Produttore
16474107
Cod. EAN
8012952134131

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL-E GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada in colore grigio progettato per lampade LED sostituibili, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e durevole. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un'ottima compatibilità con sorgenti luminose fino a 130.000 ore di utilizzo. Questo portalampada combina funzionalità e design essenziale, offrendo una soluzione affidabile per installazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

130

larghezza

120 mm

lunghezza

1260 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 54W Cld Cell-E Gri