Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474194
Cod. Produttore
16474194
Cod. EAN
8012952134612

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL-D-E GRIGIO
Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile DS16474194 presenta un corpo di colore grigio e offre una potenza di 54W. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è adatta a un numero elevato di sorgenti luminose, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo prodotto si distingue per la combinazione di tecnologia LED avanzata e un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di alta qualità e risparmio energetico.

adatto per numero di corpi luminosi

130

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 54W Cld Cell-D-E Gri