Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474122
Cod. Produttore
16474122
Cod. EAN
8012952134933

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL GRIGIO FS
Descrizione del produttore: Il portalampada DS16474122 è caratterizzato da un corpo di colore grigio, progettato per ospitare lampade LED sostituibili. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e versatile, supportando fino a 130 sorgenti luminose. La sua struttura robusta e funzionale garantisce una lunga durata e un'installazione semplice, rendendolo una soluzione affidabile per impianti elettrici moderni. La compatibilità con lampade LED consente un notevole risparmio energetico e una resa luminosa di alta qualità.

lunghezza

1260 mm

adatto per numero di corpi luminosi

130

larghezza

120 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 50W Cld Cell Gri Fs