Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647410083
Cod. Produttore
1647410083
Cod. EAN
8012952136746

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL GRIGIO 6500K
Descrizione del produttore: Portalampada grigio progettato per lampade LED sostituibili, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Adatto a un elevato numero di sorgenti luminose, combina robustezza e funzionalità in un design pratico e versatile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e una gestione ottimale della luce.

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

130

lunghezza

1260 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

6500 K 6500 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 50W Cld Cell Gri 6500