Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474139
Cod. Produttore
16474139
Cod. EAN
8012952135138

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL GRIGIO 3000K
Descrizione del produttore: Portalampada in colore grigio progettato per lampade LED sostituibili, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Il prodotto supporta un numero elevato di sorgenti luminose, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. La struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano stabilità e sicurezza nell’installazione. Questo portalampada è adatto a diverse esigenze di illuminazione, combinando funzionalità e design sobrio per integrarsi facilmente in vari ambienti.

adatto per numero di corpi luminosi

130

larghezza

120 mm

lunghezza

1260 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 50W Cld Cell Gri 3000