Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474112
Cod. Produttore
16474112
Cod. EAN
8012952134537

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 130X60LM CLD CELL-D GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada in colore grigio progettato per lampade LED sostituibili, garantendo un'illuminazione efficiente e durevole. Adatto a un numero elevato di sorgenti luminose, offre versatilità e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di installazione. Ideale per chi cerca una soluzione funzionale e di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

larghezza

120 mm

lunghezza

1260 mm

adatto per numero di corpi luminosi

130

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 50W Cld Cell-D Gri