Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474007
Cod. Produttore
16474007
Cod. EAN
8012952134117

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL-E GRIGIO

Documentazione tecnica

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

96

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 41W Cld Cell-E Gri