Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474094
Cod. Produttore
16474094
Cod. EAN
8012952134605

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL-D-E GRIGIO
Descrizione del produttore: Lampada LED sostituibile con corpo di colore grigio, progettata per ospitare fino a 96 sorgenti luminose. Questo prodotto elettrico ad alta efficienza combina tecnologia avanzata e design funzionale, garantendo prestazioni luminose ottimali con un consumo energetico contenuto. Ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e duratura, offre affidabilità e facilità di manutenzione grazie alla possibilità di sostituire singolarmente i LED. La struttura robusta e il colore neutro ne facilitano l’integrazione in diversi ambienti.

adatto per numero di corpi luminosi

96

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 39W Cld Cell-D-E Gri