Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474022
Cod. Produttore
16474022
Cod. EAN
8012952134926

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL GRIGIO FS
Descrizione del produttore: Portalampada di colore grigio progettato per lampade LED sostituibili, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Supporta fino a 96 sorgenti luminose, garantendo una distribuzione ottimale della luce. Realizzato con materiali resistenti per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è adatto a installazioni elettriche che necessitano di soluzioni versatili e performanti. La sua struttura è studiata per facilitare la sostituzione delle lampade LED, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

96

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 36W Cld Cell Gri Fs