Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647400083
Cod. Produttore
1647400083
Cod. EAN
8012952136715

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL GRIGIO 6500K
Descrizione del produttore: Portalampada in colore grigio progettato per lampade LED sostituibili, con una capacità di supportare fino a 96 sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e versatile, combina funzionalità e design essenziale per ambienti industriali o commerciali. La sua struttura è studiata per facilitare la sostituzione della lampada, mantenendo alte prestazioni luminose con un consumo contenuto di 37W e una temperatura colore di 6500K.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

96

temperatura del colore

6500 K 6500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 36W Cld Cell Gri 6500