Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474039
Cod. Produttore
16474039
Cod. EAN
8012952135121

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL GRIGIO 3000K
Descrizione del produttore: Portalampada grigio progettato per lampade LED sostituibili, ideale per applicazioni con un alto numero di sorgenti luminose fino a 96 unità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per utilizzo in ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione efficienti e versatili, con potenza di 36W e temperatura colore di 3000K per una luce calda e confortevole.

adatto per numero di corpi luminosi

96

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 36W Cld Cell Gri 3000