Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647400041
Cod. Produttore
1647400041
Cod. EAN
8012952134568

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL-D-D GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada grigio progettato per lampade LED sostituibili, ideale per applicazioni con un elevato numero di sorgenti luminose fino a 96. La sua struttura robusta e il design funzionale garantiscono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e versatilità.

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

96

lunghezza

1260 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 36W Cld Cell-Dd Gri