Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474012
Cod. Produttore
16474012
Cod. EAN
8012952134520

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL-D GRIGIO
Descrizione del produttore: Il portalampada DS16474012 è caratterizzato da un corpo di colore grigio e supporta lampade LED sostituibili, offrendo una soluzione versatile e moderna per l’illuminazione. Progettato per ospitare fino a 96 sorgenti luminose, garantisce un’ampia capacità di illuminazione. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata, combinando materiali di qualità con un design funzionale. La sua struttura robusta e il colore neutro lo rendono adatto a diversi ambienti, assicurando affidabilità e facilità di manutenzione.

adatto per numero di corpi luminosi

96

larghezza

120 mm

lunghezza

1260 mm

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 962 Led 36W Cld Cell-D Gri