Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16472107
Cod. Produttore
16472107
Cod. EAN
8012952134001

Informazioni di prodotto

HYDRO 961 42X128LM CLD CELL-E GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada grigio progettato per l'uso con lampade LED sostituibili, garantendo efficienza e durata nel tempo. Adatto per un massimo di 42 sorgenti luminose, combina robustezza e funzionalità per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il design versatile consente un facile inserimento e sostituzione delle lampade, rendendolo ideale per ambienti che necessitano di illuminazione tecnica e professionale.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

42

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 961 Led 45W Cld Cell-E Gri