Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16472100
Cod. Produttore
16472100
Cod. EAN
8012952133912

Informazioni di prodotto

HYDRO 961 42X128LM CLD CELL GRIGIO
Descrizione del produttore: Il portalampada DS16472100 è caratterizzato da un corpo di colore grigio, progettato per ospitare lampade LED sostituibili con una potenza di 42 watt. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata efficienza luminosa e una lunga durata, grazie alla compatibilità con sorgenti luminose LED. La struttura robusta e il design funzionale garantiscono affidabilità e facilità di installazione in diversi contesti elettrici.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

42

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 961 Led 42W Cld Cell Gri