Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16472007
Cod. Produttore
16472007
Cod. EAN
8012952133929

Informazioni di prodotto

HYDRO 961 42X90LM CLD CELL-E GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore grigio progettato per lampade LED sostituibili, con una capacità di supportare fino a 42 sorgenti luminose. Realizzato per garantire durata e affidabilità nell'installazione di sistemi di illuminazione a LED, offre un'ottima combinazione di funzionalità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

42

larghezza

120 mm

lunghezza

1260 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 961 Led 32W Cld Cell-E Gri