Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16472000
Cod. Produttore
16472000
Cod. EAN
8012952133905

Informazioni di prodotto

HYDRO 961 42X90LM CLD CELL GRIGIO
Descrizione del produttore: Il portalampada DS16472000 è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura con lampade LED sostituibili. Realizzato in un elegante colore grigio, si adatta a un massimo di 42 sorgenti luminose, offrendo versatilità e prestazioni elevate. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione, combinando robustezza e funzionalità avanzata in un design compatto e moderno.

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

42

lunghezza

1260 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 961 Led 28W Cld Cell Gri