Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647200041
Cod. Produttore
1647200041
Cod. EAN
8012952134544

Informazioni di prodotto

HYDRO 961 42X90LM CLD CELL-D-D GRIGIO
Descrizione del produttore: Il portalampada grigio DS1647200041 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di lampade LED sostituibili. Questo componente elettrico è adatto a supportare fino a 42 sorgenti luminose, assicurando versatilità e funzionalità in diverse applicazioni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per impianti che richiedono efficienza energetica e facilità di manutenzione. Grazie al colore grigio, si integra facilmente in vari contesti, mantenendo un aspetto discreto e professionale.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

42

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 961 Led 28W Cld Cell-Dd Gri