Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16472012
Cod. Produttore
16472012
Cod. EAN
8012952134506

Informazioni di prodotto

HYDRO 961 42X90LM CLD CELL-D GRIGIO
Descrizione del produttore: Portalampada in materiale resistente di colore grigio, progettato per l’utilizzo con lampade LED sostituibili. Adatto a un numero elevato di sorgenti luminose, garantisce efficienza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione, combina funzionalità e design essenziale per ambienti professionali.

larghezza

120 mm

lunghezza

1260 mm

adatto per numero di corpi luminosi

42

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Hydro 961 Led 28W Cld Cell-D Gri