Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475207
Cod. Produttore
16475207
Cod. EAN
8012952137644

Informazioni di prodotto

HYDRO 960 LED 23W CLD-E GRIGIO
Il plafoniero LED Hydro 960 rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e altamente performante, ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni difficili. L'ottica in acciaio galvanizzato bianco con resina poliesterica assicura una diffusione luminosa ottimale, mentre il diffusore in policarbonato con striature interne migliora la distribuzione della luce, mantenendo elevata l'efficienza luminosa. Con una potenza di 26 W e un flusso luminoso di 4610 lumen a 4000 K, offre una luce uniforme e priva di flicker, favorendo la sicurezza visiva. Il dispositivo è dotato di alimentazione di emergenza con batteria integrata e garantisce un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. La classe di isolamento è I, con un fattore di potenza superiore a 0,95. È progettato per il montaggio a soffitto e presenta una garanzia di 5 anni, confermando la sua affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

30 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Hydro 960 26W IP66 soffitto industriale grigio