Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16475107
Cod. Produttore
16475107
Cod. EAN
8012952137613

Informazioni di prodotto

HYDRO 960 LED 18W CLD-E GRIGIO
L'illuminazione stagna a LED Hydro 960 HP - EM rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e robusta, ideale per ambienti industriali e con presenza di polvere sospesa o depositata. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura rinforzata da nervature interne per garantire elevata resistenza meccanica. L'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco e il diffusore in policarbonato con righe interne assicurano un controllo ottimale della luce, massimizzando l’efficienza luminosa. L’apparecchio è equipaggiato con guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox e connettore rapido, con chiusura a incastro e viti di sicurezza in acciaio inox. Dotato di sorgente luminosa LED da 18W con temperatura colore 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 3760 lumen e un’efficienza luminosa di 179 lm/W, con CRI superiore a 80 e basso flicker per una luce uniforme e confortevole. Il dispositivo ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, con un range di temperatura ambiente da 5 a 40 gradi Celsius. È inoltre predisposto per emergenza con batteria integrata che assicura un'autonomia di un'ora con flusso luminoso al 21%. La plafoniera è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento I e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

23 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 18W 4000K IP66 IK10 industriale grigia