Descrizione del prodotto
L'illuminazione LED Hydro 960 è una plafoniera stagna caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzata con un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce una elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. L'ottica è in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere, mentre il diffusore in policarbonato autoestinguibile V2 presenta righe interne per un controllo luminoso ottimale e una finitura esterna liscia che facilita la pulizia, mantenendo così la massima efficienza luminosa.
La sorgente luminosa LED da 27W offre un flusso luminoso di 5490 lumen con un'efficienza di 183 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di una classe di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili. È progettato per il montaggio a soffitto e include un sistema di emergenza con batteria integrata che assicura il 14% del flusso luminoso per un'ora. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un'etichetta energetica di classe B, offrendo affidabilità e durata nel tempo con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Hydro LED - HP - AC/DC driver