› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED Thema 970 49W IP66 grigio soffitto industriale

Cod. Rexel DS16473500
Cod. Produttore 16473500
Cod. EAN 8012952143966

Informazioni principali

  • Serie: Thema 970
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 49 W
  • Flusso luminoso: 6862 lm
  • Indice CRI: >80
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Grado di protezione: IP66, IK10
  • Dimensioni: 1260x120x102 mm

Descrizione del prodotto

La plafoniera DS16473500 Thema 970 LED da 49W è una soluzione di illuminazione tecnica e performante, ideale per installazioni a soffitto. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, resistente agli urti (IK10) e stabilizzato ai raggi UV, garantisce durata e robustezza anche in ambienti impegnativi. L’ottica è in acciaio galvanizzato bianco con resina di poliestere UV-stabilizzata, mentre il diffusore in policarbonato autoestinguibile V2 assicura un controllo ottimale della luce e facilità di pulizia, massimizzando l’efficienza luminosa. La sorgente LED integrata offre un flusso luminoso di 6862 lumen con temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera ha un’efficienza luminosa di 140 lm/W e una lunga durata stimata di 80.000 ore (L90 B10). Il grado di protezione IP66 la rende adatta anche per ambienti con polveri e umidità, mentre la classe di isolamento è I. È dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio e gancio di sospensione in acciaio inox, con connettore rapido e viti di sicurezza sempre in acciaio inox. Questa lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica C. Non è prevista alimentazione di emergenza integrata, ma è possibile aggiungere sensori e accessori su richiesta. Ideale per ambienti industriali, commerciali e alimentari, garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Thema - LED

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

49 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Plafoniera LED Thema 970 49W IP66 grigio soffitto industriale
(pz.)