Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32224600
Cod. Produttore
32224600
Cod. EAN
8012952252392

Informazioni di prodotto

PHOTON 1215 JM-E 400 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Plafoniera, Disano, Fosnova, modello Photon 1215, dalla potenza di 400 Watt, adatto per qualsiasi tipo di ambientazione. Il corpo di questo prodotto è stato realizzato in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, mentre, il diffusore è stato realizzato in stampato ad iniezione in policarbonato con chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Il reflettore, in acciaio zincato preverniciato bianco, è realizzato con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV, ed è fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Questo prodotto è uno dei più resistenti nella sua categoria, con un grado di protezione IP66.

grado di protezione (IP)

IP65

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

portalampada

E40

temperatura del colore

4500 K

tensione nominale

230.000 V

diametro esterno

600 mm

potenza della lampada

400 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

Plafoniera Disano Photon 1215 CNR 400W