Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16477000
Cod. Produttore
16477000
Cod. EAN
8012952157109

Informazioni di prodotto

OTTIMA 971 LED 25W CLD GRIGIO
Ottima LED è un'armatura stagna ad alta efficienza energetica progettata per migliorare la qualità della luce riducendo i consumi. Con una lunghezza di 1506 mm, sostituisce facilmente lampade tradizionali da 58W offrendo un flusso luminoso di 4970 lumen con una potenza assorbita di soli 25W. Il diffusore in policarbonato rigato, stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'illuminazione uniforme senza abbagliamento, mentre la struttura in policarbonato grigio RAL 7035 è resistente, infrangibile e dotata di elevata resistenza meccanica grazie a nervature interne. L'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco assicura durata e protezione. Progettata per un'installazione semplice e sicura, è dotata di staffe in acciaio inox per montaggio a plafone e gancio per sospensione. La plafoniera è resistente agli urti (IK10) e ha grado di protezione IP66, ideale per ambienti con polvere e umidità, con un intervallo di temperatura operativa da -30 a 40 °C. La sorgente luminosa LED ha un indice di resa cromatica superiore a 80, temperatura colore 4000 K e garantisce un'efficienza luminosa di 199 lm/W con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è conforme alle normative CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia di 7 anni. Descrizione del produttore: Ottima - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

199 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 25W 4970lm IP66 grigio industriale