Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453500
Cod. Produttore
16453500
Cod. EAN
8012952048018

Informazioni di prodotto

Questo apparecchio luminoso a sospensione offre soluzioni efficienti e di design per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con ridotto consumo energetico
  • Design elegante che valorizza gli ambienti
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

lunghezza

1600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

152 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Disano HYDRO grigio T8 921 FL 2X58 CEL-F

€ 51,23 x 1 pz.
(pz.)