Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244700
Cod. Produttore
16244700
Cod. EAN
8012952119695

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 37W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo per garantire elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, con finitura grey ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere automatizzato, resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV. L’ottica in acciaio zincato preverniciato bianco è fissata al corpo tramite un sistema di innesto rapido. L’apparecchio offre un elevato flusso luminoso di 6000 lumen con potenza assorbita di 37 W e temperatura colore 4000 K, garantendo un’illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, con un’efficienza luminosa di 162 lm/W e una durata del LED fino a 80.000 ore (L90, B10). L’installazione è rapida grazie al connettore stagno, sistema di molle a clip, guarnizione in gomma siliconica e staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o parete, oltre a un gancio a molla per sospensioni. L’apparecchio è conforme alle normative EN60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0, marcature CE e un’etichetta energetica di classe B. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Sensori e versioni con alimentazione di emergenza sono disponibili su richiesta. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 37W 6000lm IP66 IK10 per ambienti industriali