Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471500
Cod. Produttore
16471500
Cod. EAN
8012952128376

Informazioni di prodotto

ECHO 957 LED 47W CLD GRI
Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - High Performance

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

201 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

ECHO 957 LED 47W CLD grigio apparecchio illuminazione LED design avanzato risparmio energetico

€ 90,11 x 1 pz.
(pz.)