Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470300
Cod. Produttore
16470300
Cod. EAN
8012952128031

Informazioni di prodotto

ECHO 927 LED 21W CLD GRI
Il portalampada DS16470300, modello 927 Echo a doppio modulo, è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un corpo in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Il diffusore in policarbonato, con scanalature interne per un migliore controllo della luce, è autoestinguente classe V2 e presenta una finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e massimizzare l’efficienza luminosa. L’ottica è realizzata in acciaio zincato e verniciato a forno con resina poliestere bianca, anch’essa stabilizzata ai raggi UV. Questo apparecchio è dotato di guarnizione di tenuta in schiuma di poliuretano espanso ecologico e anti-invecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox per montaggio a soffitto e gancio a molla per sospensione, con connettore rapido e chiusure di sicurezza in acciaio inox. La protezione è garantita dal grado IP66 e dalla resistenza agli urti IK10, rendendolo adatto ad ambienti con temperature da -30 °C a +40 °C, purché non esposto direttamente a luce solare o vibrazioni intense. Il sistema LED integrato ha una potenza di 21 W, un flusso luminoso di 3355 lumen, una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, con un’efficienza luminosa di 160 lm/W. Il dispositivo garantisce una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una lunga durata del LED di 80.000 ore (L90 B10). L’installazione è facilitata dalla staffa in acciaio inox per montaggio a soffitto e dal gancio a molla per sospensione, con possibilità di allineamento perfetto in configurazioni a fila continua. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0, e rispetta i requisiti HACCP per l’illuminazione negli impianti alimentari. La sua classe energetica è C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Echo - bilampada LED - Energy Saving

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Portalampada LED 21W 3355lm IP66 IK10 soffitto sospensione grigio