› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 2V

Cod. Rexel PL831095
Cod. Produttore 831095
Cod. EAN 8014950801381

Informazioni principali

  • Tipo: Plafoniera ovale
  • Attacco lampada: 1xE27
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: Industriale, terziario
  • Efficienza luminosa: LED integrato
  • Risparmio energetico: Notevole
  • Serie: PL831095
  • Utilizzo: Garage, magazzini

Descrizione del prodotto

PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 2VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 2VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 2V