› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 1V

Cod. Rexel PL831071
Cod. Produttore 831071
Cod. EAN 8014950801329

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Forma: ovale compatta
  • Uso: lampade incandescenza/LED
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: soggiorno, camere, corridoi
  • Finitura: elegante
  • Serie: PL831071
  • Design: funzionale e versatile

Descrizione del prodotto

La plafoniera ovale piccola è un elemento di design funzionale e versatile, perfetta per illuminare qualsiasi ambiente. Con un attacco E27, questa plafoniera è progettata per utilizzare lampade a incandescenza o LED, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. La sua forma ovale compatta la rende ideale per spazi ridotti, mentre la finitura elegante si integra armoniosamente con vari stili di arredamento. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo. Questa plafoniera è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica senza compromettere l'estetica. Adatta per installazioni in soggiorni, camere da letto o corridoi, è un complemento d'arredo che unisce funzionalità e stile. Descrizione del produttore: La plafoniera ovale piccola è un elemento di design funzionale e versatile, perfetta per illuminare qualsiasi ambiente. Con un attacco E27, questa plafoniera è progettata per utilizzare lampade a incandescenza o LED, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. La sua forma ovale compatta la rende ideale per spazi ridotti, mentre la finitura elegante si integra armoniosamente con vari stili di arredamento. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo. Questa plafoniera è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica senza compromettere l'estetica. Adatta per installazioni in soggiorni, camere da letto o corridoi, è un complemento d'arredo che unisce funzionalità e stile.
PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 SG 1V