› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G 1V

Cod. Rexel PL831172
Cod. Produttore 831172
Cod. EAN 8014950801411

Informazioni principali

  • Tipo: Plafoniera ovale
  • Attacco lampada: 1xE27
  • Voltaggio: 1V
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Risparmio energetico: LED integrato
  • Ambienti: Garage, magazzini
  • Serie: PL831172

Descrizione del prodotto

PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G 1VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G 1VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G 1V