› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PLAF OVALE GRANDE 1XE27 SG 1V

Cod. Rexel PL831275
Cod. Produttore 831275
Cod. EAN 8014950801503

Informazioni principali

  • Tipo: Plafoniera ovale
  • Attacco: 1xE27
  • Alimentazione: 230V
  • Grado protezione: IP65
  • Ambienti: Industriale e terziario
  • Materiale: Stagno
  • Serie: PL831275
  • Efficienza: LED integrato

Descrizione del prodotto

PLAF OVALE GRANDE 1XE27 SG 1VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: PLAF OVALE GRANDE 1XE27 SG 1VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
PLAF OVALE GRANDE 1XE27 SG 1V