› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PLAF OVALE GRANDE 1XE27 G 1V

Cod. Rexel PL831272
Cod. Produttore 831272
Cod. EAN 8014950801497

Informazioni principali

  • Tipo: Plafoniera ovale
  • Attacco lampada: 1xE27
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: terziario e industriale
  • Installazione: magazzini, garage
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Luce: LED integrata
  • Serie: PL831272

Descrizione del prodotto

PLAF OVALE GRANDE 1XE27 G 1VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: PLAF OVALE GRANDE 1XE27 G 1VLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
PLAF OVALE GRANDE 1XE27 G 1V