Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804WAR
Cod. Produttore
AM4804WAR
Cod. EAN
8005543462799

Informazioni di prodotto

Placca in zama verniciata 4 moduli antirimozione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale con supporto per 4 moduli, colore bianco, realizzata con materiale antibatterico per garantire igiene e sicurezza negli ambienti elettrici. Progettata per un montaggio a incasso con cornice di fissaggio inclusa, offre una soluzione funzionale e dal design pulito per l’installazione di elementi di commutazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. La placca è resistente e facile da pulire, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca in zama verniciata - 4 moduli - antirimozione - colore bianco

colore

Bianco

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Produttore

Placca zama verniciata 4 moduli antirimozione bianca incasso