Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13003.GO
Cod. Produttore
13003.GO
Cod. EAN
8033335033261

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: Vetro
  • Colore: Grigio opale
  • Serie: Expì
Placca in vetro di colore grigio opale progettata per garantire un'estetica moderna e raffinata negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo, ideale per ambienti che richiedono un tocco di eleganza e funzionalità. La finitura opaca contribuisce a ridurre i riflessi, assicurando un aspetto sobrio e contemporaneo. Adatta per l'utilizzo con dispositivi elettrici standard, questa placca combina design e praticità per valorizzare ogni tipo di installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Expì, vetro, grigio opale

profondità

8 mm

altezza

88 mm

larghezza

123 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

puro vetro

materiale

vetro

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli vetro grigio opale per civile residenziale