Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5367/1X
Cod. Produttore
5367/1X
Cod. EAN
8012199035628

Informazioni di prodotto

Placca a 1 posto per supporto art. 5367R

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca verticale a 1 posto per montaggio a incasso, caratterizzata da un design essenziale e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza discreta, si integra facilmente in qualsiasi ambiente grazie alla sua finitura neutra. Perfetta per l’installazione di un singolo elemento di commutazione, assicura un montaggio stabile e sicuro. Adatta a un’ampia gamma di applicazioni elettriche, rappresenta una soluzione versatile per esigenze di cablaggio verticali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca a 1 posto per supporto art. 5367R in alluminio - oxidal

colore

Grigio

larghezza

30 mm

senza alogeni

altezza

71 mm

profondità

6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Produttore

Placca verticale 1 posto alluminio incasso civile residenziale

€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info