› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

PLACCA+SUPPORTO 1M ALLUMINIO NERO

Cod. Rexel VI08951.N
Cod. Produttore 08951.N
Cod. EAN 8007352043602

Informazioni principali

Placca+supp.1M pann. all. scatto nero

Descrizione del prodotto

Placca 1 modulo standard con supporto per pannelli, alluminio anodizzato, fissaggio a scatto, nero. Completa di supporto e accessori di fissaggio

Caratteristiche tecniche

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

con viti

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

PLACCA+SUPPORTO 1M ALLUMINIO NERO