Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41502
Cod. Produttore
41502
Cod. EAN
8013406309792

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Moduli: 2 moduli
  • Pulsanti: 2 pulsanti
  • Funzione: Audio
  • Serie: Steely
  • Tipo placca: Audio con pulsanti
  • Finitura: Acciaio inox
  • Codice prodotto: EX41502

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio 2 moduli con 2 pulsanti, Steely, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

altezza

299,5 mm

profondità

6,2 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca Steely acciaio inox audio 2 moduli 2 pulsanti per impianti videocitofonia