Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di unità
1
direzione di montaggio
orizzontale
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
adatto per installazione a incasso
adatto per canale da incasso per apparecchi
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
codice RAL (simile)
9010
con coperchio a cerniera
grado di protezione (IP)
IP55
tipo di fissaggio
fissaggio a vite
larghezza
152.6 mm
altezza
92 mm
profondità
25.4 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
Serie
CHORUS_BASE,DOMOTICS
colore
Bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te