Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/1/R
Cod. Produttore
503/1/R
Cod. EAN
8012199498614

Informazioni di prodotto

Placca Magic 1 modulo per scatola tonda e rettangolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca in resina per montaggio a incasso, compatibile con supporti da 3 moduli e con un'unità singola (1P). Realizzata con materiali plastici di alta qualità, tra cui policarbonato e ABS, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente elettrico, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione. Progettata per sostenere correnti nominali fino a 16 A con tensione di esercizio di 250 V, questa placca è adatta per applicazioni standard di impianti elettrici civili. Non richiede manutenzione e non contiene sostanze pericolose, rispettando le normative RoHS. La sua composizione favorisce un elevato tasso di riciclabilità, contribuendo a un minore impatto ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 1 posto per scatola tonda e rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 500S/13 e 503R

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Produttore

Placca singola resina Magic per scatola tonda e rettangolare

€ 5,74 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info